Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Portier Kameramodul. mechanisch einstellbar, silber

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Portier Kameramodul. mechanisch einstellbar, silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1878920

  • Montageart - Einbau

  • Installationstechnik - systemunabhängig

  • Bildsystem - PAL

  • Farbe - Silber

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4026529034742

Sonepar Artikelnummer

120378474

Hersteller Artikelnummer

1878920

Hersteller Typ

1878920

Hersteller Artikel Nr.:

1878920

Montageart:

Einbau

Installationstechnik:

systemunabhängig

Bildsystem:

PAL

Farbe:

Silber

Öffnungswinkel Kamera:

60 °

Werkstoff:

Kunststoff

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

Nein

Manuell einstellbare Kamera:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85258900

Gewicht:

0.238 kg

Für TwinBus Video-Türsprechanlagen zum Einbau in modulare Türstationen und Briefkastensysteme von RITTO. Blendenautomatik videosignalgesteuert -Spannungsversorgung aus Netztrafo (AC 12 V) oder Video Netzgerät. Einbauabmessungen 95x95x33 mm (BxHxT). Öffnungswinkel 80 Grad horizontal, 60 Grad vertikal. Gesamterfassungsbereich 150 Grad horizontal, 90 Grad vertikal. Temperaturbereich -20 Grad bis + 40 GradC. Hinweis Empfohlene Einbauhöhe 1400-1700 mm. Farbe silber.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie