SCHNEIDER ELECTRIC - Portier Tastenmodul 1WE, silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1875120
Ausführung - Drucktaster
Installationstechnik - Bus-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1
Farbe - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4026529034025
Sonepar Artikelnummer
120378411
Hersteller Artikelnummer
1875120
Hersteller Typ
1875120
Hersteller Artikel Nr.:
1875120
Ausführung:
Drucktaster
Installationstechnik:
Bus-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Farbe:
Silber
Leseverfahren biometrisch:
Nein
Leseverfahren Code:
Nein
Leseverfahren Datenträger:
Nein
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Mit Gehäuse:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Geeignet für Inneneinsatz:
Nein
Breite:
95 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
33 mm
Enthält Tastenfeld:
Ja
Anzahl der Benutzer:
1
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Nein
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
Nein
Manuell einstellbare Kamera:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176990
Gewicht:
0.162 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


