SCHNEIDER ELECTRIC - Portier Türsprechmodul (o.L.) weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1875970
Installationstechnik - Bus-System
Montageart - Einbau
Modulare Bauweise - Ja
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4026529034216
Sonepar Artikelnummer
120378430
Hersteller Artikelnummer
1875970
Hersteller Typ
1875970
Hersteller Artikel Nr.:
1875970
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
Einbau
Modulare Bauweise:
Ja
Farbe:
weiß
Gruppenruffunktion:
Nein
Mit Infoschild:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit digitalem Türcode:
Nein
Hörgerätekompatibel:
Nein
Abhörsicher:
Nein
Schutz gegen Vandalismus:
Nein
Mit Kamera:
Nein
Manuell einstellbare Kamera:
Nein
Mit Display:
Nein
Mit Farbdisplay:
Nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
Nein
Automatische Helligkeitsregelung:
Nein
Material Front:
Kunststoff
Integrierte Türöffnerschaltung:
Nein
Höhe:
95 mm
Breite:
95 mm
Tiefe:
33 mm
Wi-Fi:
Nein
Bedienung über App:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176990
Gewicht:
0.162 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


