Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Potentialausgleichsdose-Einsatz FASHION/RIVA/SCALA reinweiß

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Potentialausgleichsdose-Einsatz FASHION/RIVA/SCALA reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 216104

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013984122220

Sonepar Artikelnummer

121164542

Hersteller Artikelnummer

216104

Hersteller Typ

216104

Hersteller Artikel Nr.:

216104

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Ausführung:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Duroplast

Halogenfrei:

Ja

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.081 kg

Potentialausgleichsdoseneinsatz. Farbe: reinweiß nach DIN 42801. mit Kontaktstiften. für den Anschluss bis 4x2,5 mm² und 1x6 mm² geeignet. mit Zentralplatte. für Einbaudosen mit Schraubbefestigung Schutzkontakt-Steckdosen 16 A 250V ACSteckdosen mit Steckklemme sind mit Überspannungsschutzmodul als Gerätefeinschutz nachrüstbar. für Unterputzmontage. Schutzart IP 20 Schraubklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm². für den sicheren Anschluss von Aluminiumleitern 2,5 mm² ohne Vorbehandlung.