Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Potentiometer 2,2 kOhm, variable speed drive

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Potentiometer 2,2 kOhm, variable speed drive

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SZ1RV1202

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Potentiometer

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - FR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110850116

Sonepar Artikelnummer

120298173

Hersteller Artikelnummer

SZ1RV1202

Hersteller Typ

SZ1RV1202

Hersteller Artikel Nr.:

SZ1RV1202

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Potentiometer

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85334010

Gewicht:

0.044 kg

Dieses Potenziometer ist ein Ersatzteil für Frequenzumrichter. Er ist mit allen Altivar-Baureihen kompatibel. Der interne Umwandlungswiderstand beträgt 2,2 kOhm und das Gerät verfügt über eine Schutzart IP20.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie