SCHNEIDER ELECTRIC - Potentiometer Komplettgerät, XB4, Metall, 22mm, schwarz, Widerstand 100K Ohm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XB4BD912R100K
Widerstand - 100000 Ohm
Leistungsaufnahme - 1 W
Anzahl der Umdrehungen - 0 .. 10
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480985034
Sonepar Artikelnummer
120576780
Hersteller Artikelnummer
XB4BD912R100K
Hersteller Typ
XB4BD912R100K
Hersteller Artikel Nr.:
XB4BD912R100K
Widerstand:
100000 Ohm
Leistungsaufnahme:
1 W
Anzahl der Umdrehungen:
0 .. 10
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85334010
Gewicht:
0.095 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


