Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Potentiometer Komplettgerät, XB4, Metall, 22mm, schwarz, Widerstand 1K Ohm

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Potentiometer Komplettgerät, XB4, Metall, 22mm, schwarz, Widerstand 1K Ohm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XB4BD912R1K

  • Widerstand - 1000 Ohm

  • Leistungsaufnahme - 1 W

  • Anzahl der Umdrehungen - 0 .. 10

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480984990

Sonepar Artikelnummer

120576782

Hersteller Artikelnummer

XB4BD912R1K

Hersteller Typ

XB4BD912R1K

Hersteller Artikel Nr.:

XB4BD912R1K

Widerstand:

1000 Ohm

Leistungsaufnahme:

1 W

Anzahl der Umdrehungen:

0 .. 10

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP66

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Schutzart (NEMA):

4X

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85334010

Gewicht:

0.103 kg

Die Baureihe Harmony XB4 aus Metall bietet eine Vielzahl an 22mm Komplettgeräten wie Drucktaster, Leuchtmelder und Wahlschalter bis hin zum Not-Aus-Schalter. Zusätzlich ist es durch den modularen Aufbau der Geräte möglich, alle Bestandteile auch als Einzelelemente zu beziehen sowie wahlweise auch für 30mm Einbaumaß. Aufgrund der Qualität, der Flexibilität und der extremen Robustheit (Schutzklassen bis IP69K) eignen sich die Geräte ideal für die meisten Anwendungen in der Industrie und in Gebäuden. Dieser Potentiometer verfügt über einen bereits integrierten Widerstand von 1K Ohm. Montiert in einer 22mm Bohrung erfolgt der Anschluss des Geräts durch Schraubklemmen auf der Rückseite des Produkts. Aufgrund der Vielzahl von vorhandenen Produktstandards und Zertifizierungen geeignet für den internationalen Einsatz. Dank des Green Premium Umweltzeichens können Sie detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft erhalten, die Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstützen.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie