SCHNEIDER ELECTRIC - Potentiometer Komplettgerät, XB5, Kunststoff, schwarz, 22mm, Widerstand 100K Ohm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XB5AD912R100K
Widerstand - 100000 Ohm
Leistungsaufnahme - 1 W
Anzahl der Umdrehungen - 0 .. 3e+006
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480985096
Sonepar Artikelnummer
120576793
Hersteller Artikelnummer
XB5AD912R100K
Hersteller Typ
XB5AD912R100K
Hersteller Artikel Nr.:
XB5AD912R100K
Widerstand:
100000 Ohm
Leistungsaufnahme:
1 W
Anzahl der Umdrehungen:
0 .. 3e+006
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85334010
Gewicht:
0.048 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


