Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - POTENZIOMETER 10 KOHM 2 W 30 MM TYP K

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - POTENZIOMETER 10 KOHM 2 W 30 MM TYP K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9001K2108

  • Widerstand - 10000 Ohm

  • Leistungsaufnahme - 2 W

  • Anzahl der Umdrehungen - 0 .. 3e+006

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0785901067030

Sonepar Artikelnummer

120795032

Hersteller Artikelnummer

9001K2108

Hersteller Typ

9001K2108

Hersteller Artikel Nr.:

9001K2108

Widerstand:

10000 Ohm

Leistungsaufnahme:

2 W

Anzahl der Umdrehungen:

0 .. 3e+006

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Lochdurchmesser:

30 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85334010

Gewicht:

0.127 kg

Dieses Produkt ist Teil der Produktreihe Harmony 9001K, ein Angebot an Potentiometern. Dieses Potentiometer wird mit einem Bedienelement und einer Skalenscheibe geliefert. Die Nennleistung dieses variablen Widerstands beträgt 2W, der Widerstand 10k Ohm und die maximale Spannung 300V AC. Es ist mit Lötanschlüssen für den elektrischen Anschluss ausgestattet. Es handelt sich um ein Produkt mit NEMA 4/13. Das Beschriftungsschild ist aus Metall gefertigt. Die Abmessungen betragen 42mm (Breite) x 89mm (Tiefe). Er eignet sich für den Einsatz in der Automobilindustrie, bei Werkzeugmaschinen, Kränen und Hebezeugen. Sowie in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, im Materialtransport, in der Petrochemie, in der Abwasserbehandlung, in der Metallurgie und in industriellen Anwendungen. Er lässt sich leicht in Schalttafelausschnitte mit einem Durchmesser von 1/16 Zoll bis 3/16 Zoll einbauen. Diese robuste Serie bietet langfristige Zuverlässigkeit in industriellen Schwerlastanwendungen und extremen Umgebungen.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie