SCHNEIDER ELECTRIC - POWER CORD, C13 TO C14, 2.5M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AP9870
Anschluss 1 - sonstige
Anschluss 2 - sonstige
Ader-Zahl - 1
Leiternennquerschnitt - 0 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121253325
Hersteller Artikelnummer
AP9870
Hersteller Typ
AP9870
Hersteller Artikel Nr.:
AP9870
Anschluss 1:
sonstige
Anschluss 2:
sonstige
Ader-Zahl:
1
Leiternennquerschnitt:
0 mm²
Länge:
2.5 m
Mantelmaterial:
ohne
Mantel-Farbe:
schwarz
Anschlusstyp nach IEC 60320, Anschluss 1:
sonstige
Kabeleinführung Anschluss 1:
abgewinkelt
Anschlusstyp nach IEC 60320, Anschluss 2:
sonstige
Kabeleinführung Anschluss 2:
abgewinkelt
Steckverbindersystem systemgebunden:
Ja
Temperaturbeständigkeit:
90 °C
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
240 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Spiralleitung:
Nein
Mit Schutzleiter:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Mit Schnurschalter:
Nein
Außendurchmesser ca.:
0 mm
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Ja
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.295 kg


