SCHNEIDER ELECTRIC - POWERCORDKIT(6EA),LOCKING,C13TOC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AP8704S-WW
Anschluss 1 - sonstige
Anschluss 2 - sonstige
Ader-Zahl - 6
Leiternennquerschnitt - 0 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0731304296478
Sonepar Artikelnummer
121253309
Hersteller Artikelnummer
AP8704S-WW
Hersteller Typ
AP8704S-WW
Hersteller Artikel Nr.:
AP8704S-WW
Anschluss 1:
sonstige
Anschluss 2:
sonstige
Ader-Zahl:
6
Leiternennquerschnitt:
0 mm²
Länge:
1.2 m
Mantelmaterial:
ohne
Mantel-Farbe:
schwarz
Anschlusstyp nach IEC 60320, Anschluss 1:
sonstige
Kabeleinführung Anschluss 1:
abgewinkelt
Anschlusstyp nach IEC 60320, Anschluss 2:
sonstige
Kabeleinführung Anschluss 2:
abgewinkelt
Steckverbindersystem systemgebunden:
Ja
Temperaturbeständigkeit:
90 °C
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
240 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Spiralleitung:
Nein
Mit Schutzleiter:
Nein
Mit Personenschutz PRCD:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Mit Schnurschalter:
Nein
Außendurchmesser ca.:
0 mm
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Ja
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
1.010 kg


