SCHNEIDER ELECTRIC - PowerLogic DIN 24VDC Stromversorgungsmodul für PowerLogic EM3750 DIN Ethernet Energiezähler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - METSEEM3570PS
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85044083
Gewicht - 0.160 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481096531
Sonepar Artikelnummer
121375728
Hersteller Artikelnummer
METSEEM3570PS
Hersteller Typ
METSEEM3570PS
Hersteller Artikel Nr.:
METSEEM3570PS
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.160 kg
Das EM3570PS versorgt das Messgerät mit 24 VDC Steuerspannung aus einem breiten Spektrum von AC Eingängen. Das 24VDC Netzteil akzeptiert Netzeingänge von 90VAC bis 600VAC oder von 125VDC bis 300VDC. Die Abmessungen des Produkts sind wie folgt: Breite 36 mm, Tiefe 70 mm, Höhe 91 mm. Dank seines Formfaktors, der dem des Messgeräts ähnelt, können Sie Messgerät und Netzteil nebeneinander platzieren. Der 24 VDC Ausgang befindet sich an der Unterseite des Geräts, der Anschluss an das Messgerät ist oben.


