SCHNEIDER ELECTRIC - PowerLogic EM3570, Ethernet, LVCT, Hutschiene, 24VDC, inkl. externer Spannungsversorgung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - METSEEM3570
Zählertyp - elektronisch
Nennspannung (Un) N-L - 90 .. 347 V
Polart - Dreileiter/Vierleiter
Ausführung - Messwandler
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481096494
Sonepar Artikelnummer
121375725
Hersteller Artikelnummer
METSEEM3570
Hersteller Typ
METSEEM3570
Hersteller Artikel Nr.:
METSEEM3570
Zählertyp:
elektronisch
Nennspannung (Un) N-L:
90 .. 347 V
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Ausführung:
Messwandler
Montageart:
REG
Nennspannung (Un) L-L:
156 .. 600 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Messungsart Lastgang:
Nein
Rücklaufsperre:
Nein
Geeicht:
Nein
Impulsausgang:
optisch
Anzeigeart:
digital
Breite in Teilungseinheiten:
7
Breite:
126 mm
Tiefe:
70.6 mm
Höhe:
91.4 mm
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
EDL40-Signatur:
Nein
Mit Sperrcode:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
90283019
Gewicht:
0.430 kg


