SCHNEIDER ELECTRIC - PowerLogic Energiezähler EM3570, DIN Ethernet Modbus TCP/IP + BACnet/IP, 24VDC, Rogowski Spulen Eingang, 3-phasig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - METSEEM3570AX
Zählertyp - elektronisch
Nennspannung (Un) N-L - 24 V
Polart - Dreileiter/Vierleiter
Ausführung - Messwandler
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481096524
Sonepar Artikelnummer
121375727
Hersteller Artikelnummer
METSEEM3570AX
Hersteller Typ
METSEEM3570AX
Hersteller Artikel Nr.:
METSEEM3570AX
Zählertyp:
elektronisch
Nennspannung (Un) N-L:
24 V
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Ausführung:
Messwandler
Montageart:
REG
Nennspannung (Un) L-L:
24 V
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Messungsart Lastgang:
Nein
Rücklaufsperre:
Nein
Geeicht:
Nein
Impulsausgang:
optisch
Anzeigeart:
digital
Breite in Teilungseinheiten:
5
Breite:
90 mm
Tiefe:
70.6 mm
Höhe:
91.4 mm
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
EDL40-Signatur:
Nein
Mit Sperrcode:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
90283019
Gewicht:
0.300 kg


