SCHNEIDER ELECTRIC - PowerLogic HDPM6000 Farb-Touchscreen-HMI-Display 7 Zoll

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - METSEHDPM6HMI7
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85285900
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481985385
Sonepar Artikelnummer
121414346
Hersteller Artikelnummer
METSEHDPM6HMI7
Hersteller Typ
METSEHDPM6HMI7
Hersteller Artikel Nr.:
METSEHDPM6HMI7
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85285900
Gewicht:
0.001 kg
Display für PowerLogic HDPM6000 mit mehreren Stromkreisen zur Visualisierung der gemessenen Parameter mehrerer Hauptgeräte. Die Schnittstelle kann Netzdaten (Volt, Strom, Energie), Qualität (Leistung, harmonische Verzerrungen), Oberschwingungen oder einzelne Zweige anzeigen. Die Konfiguration des Displays kann durch ein Passwort geschützt werden. Das Menü hilft Ihnen bei der Konfiguration Ihrer Umgebung (Gerät, Panel) und der Eingangs-/Ausgangsmodi. Enthält einen SD-Kartenanschluss, 1 Ethernet-Bus, 2 USB (Host+Gerät), 3 seriellen Busse. Der sichtbare Bereich besteht aus einem Farb-TFT-LCD, 7 Zoll, 800 Pixel x 480 Pixel. Das Gerät unterstützt und zeigt Daten von 1 bis 4 Hauptgeräten an. Das Display muss mit einer isolierten 24VDC Stromversorgung versorgt werden, die mindestens 420mA liefern kann. Die Abmessungen sind 200mm in der Breite, 147.8mm in der Höhe, 39.8mm in der Tiefe bei einem Nettogewicht von 680g. Der empfohlene Gehäuseausschnitt sollte 184,1mm x 132,1mm betragen. Schutzart IP65, wasserdicht, auf der Vorderseite. Das Gehäuse enthält 4 Montageschrauben zur Befestigung an der Vorderseite einer Schalttafel. Das empfohlene Drehmoment beträgt 0,39Nm plus oder minus 0,1Nm, die Schrauben müssen gleichmäßig angezogen werden, nicht einzeln.


