SCHNEIDER ELECTRIC - PowerLogic HDPM6000 optionales Eingangs-Ausgangsmodul, 2 DI, 1 AI, 1 Relaisausgang, 1 Stromwandlereingang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - METSEHDPM6IO
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85369095
Gewicht - 0.680 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481985361
Sonepar Artikelnummer
121414347
Hersteller Artikelnummer
METSEHDPM6IO
Hersteller Typ
METSEHDPM6IO
Hersteller Artikel Nr.:
METSEHDPM6IO
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.680 kg
Optionales Erweiterungsmodul, das mit PowerLogic HDPM6000-Geräten kompatibel ist und zusätzliche funktionen bietet. Eingangs- und Ausgangsmodul, das vom Hauptgerät mit Strom versorgt wird, E/A-Modul verfügt über 2 potenzialfreie Eingänge, 1 Analogeingang, 1 Relaisausgang und einen zusätzlichen Stromwandlereingang. Die maximale Eingangsspannung beträgt 5 VDC. Der Relaisausgang kann an ein 30-VDC- oder 48-VAC-Netzwerk angeschlossen werden. Der Analogeingang ist ein 0-zu Spannungstyp 10 VDC. Die Abmessungen des E/A-Moduls sind 112 mm breit, 87 mm hoch und 29 mm tief. Die Elemente können dank der seitlich angebrachten Clips auf einer DIN-Schiene montiert werden. Zum Anschluss an die PowerLogic HDPM6000-Haupteinheit mit Ethernet-Kabel in Daisy-Chain.


