SCHNEIDER ELECTRIC - PowerLogic HDPM6000 optionales Eingangsmodul (EIM 2.0), 24 Eingänge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - METSEHDPM6DI
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85369095
Gewicht - 1.151 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606482213760
Sonepar Artikelnummer
121414345
Hersteller Artikelnummer
METSEHDPM6DI
Hersteller Typ
METSEHDPM6DI
Hersteller Artikel Nr.:
METSEHDPM6DI
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
1.151 kg
Optionales Erweiterungsmodul, das mit PowerLogic HDPM6000-Geräten kompatibel ist und zusätzliche digitale Eingänge bietet. Digitales Eingangsmodul, das vom Hauptgerät gespeist wird, verfügt über 24 Eingänge mit potenzialfreiem Kontakt. Die maximale Eingangsspannung beträgt 5 VDC. Die Abmessungen des Eingangsmoduls sind 157 mm breit, 103 mm hoch und 58 mm tief. Die Elemente können dank der seitlich angebrachten Clips auf einer DIN-Schiene montiert werden. Zum Anschluss an die PowerLogic HDPM6000-Haupteinheit mit Ethernet-Kabel in Daisy-Chain.


