SCHNEIDER ELECTRIC - PowerLogic HDPM6000R Nachrüstmodul 42 Stromkreise

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - METSEHDPM6R42
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 90283019
Gewicht - 1.726 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481986597
Sonepar Artikelnummer
121414350
Hersteller Artikelnummer
METSEHDPM6R42
Hersteller Typ
METSEHDPM6R42
Hersteller Artikel Nr.:
METSEHDPM6R42
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90283019
Gewicht:
1.726 kg
Das HDPM6000R ist ein vom Hauptgerät gespeister Stromwandler-Konzentrator, es ist eine integrierte Lösung zur Überwachung mehrerer Stromkreise und der Netzqualität mit einem einzigen Messgerät. Es wurde für die Nachrüstung konzipiert und wird für kritische Stromversorgungsvorgänge in Datacentern, Einrichtungen und Energiemanagement in Gebäuden verwendet. Es ermöglicht die Überwachung von Lasten bis 4000 A mit Netzqualitätsgenauigkeit auf allen Abzweigkanälen im Zusammnespiel mit dem HDPM Hauptgerät. Diese Kombination umfasst 1 Retrofit-Element für Stromwandler zur Messung von Werten für 42 Stromkreise. Es ermöglicht mit dem Hauptgerät die Messung von Energie, Leistungsbedarf, Momentanleistung, Strom, Oberschwingungen, Spannung und mehr - insgesamt oder pro Phase. Die Geräte können dank CAT5- oder CAT6-Durchgangskabeln über Ethernet in Reihe geschaltet werden. Die HDPM6000-Serie kann auch über die Modbus-, SNMP- und BACnet-IP-Protokolle mehrere gleichzeitige Sitzungen mit EPMS-, DCIM- oder BMS-Anwendungen verwalten. Die Abmessungen des Nachrüstmoduls sind 173 mm breit, einschließlich Steckverbinder, 64 mm hoch und 173,48 mm tief. Zertifiziert für IEC61326-1 und EN61326-1:2020, bezogen auf industrielle elektromagnetische Umgebungen. Die Elemente können dank der Klemmen an der Rückseite auf einer DIN-Schiene montiert werden. Das System PowerLogic HDPM 6000 kann Ihnen dabei helfen, erhöhte Oberschwingungen in den Rack-Servern zu identifizieren, um eine potenzielle Unterbrechung zu erkennen. Dank der Daisy-Chain-Verbindung ist es möglich, zusätzliche Module anzuschließen, wenn die Kapazität des Hauptgerätes nicht überschritten wird.


