SCHNEIDER ELECTRIC - PowerLogic HDPM6000S Stromwandlerstreifen, 24 Stromkreise, Wellenformerfassung und THD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - METSEHDPM6S24WF
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85043129
Gewicht - 0.716 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606482099661
Sonepar Artikelnummer
121414354
Hersteller Artikelnummer
METSEHDPM6S24WF
Hersteller Typ
METSEHDPM6S24WF
Hersteller Artikel Nr.:
METSEHDPM6S24WF
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.716 kg
Das HDPM6000 ist eine integrierte Lösung zur Überwachung von Mehrfachstromkreisen und der Netzqualität mit einem einzigen Messgerät. Es wurde für die Verwendung für kritische Stromversorgungsvorgänge in Datacentern, Einrichtungen und Energiemanagement in Gebäuden entwickelt. Es ermöglicht die Überwachung von Lasten bis 4000 A mit Netzqualitätsgenauigkeit auf allen Abzweigkanälen im Zusammenspiel mit den entsprechenden Modulen und Wandlern der HDPM Reihe. Die gerade Leiste ist für den Anschluss von Stromwandlern vorgesehen, um Werte für 24 Abzweigstromkreise zu messen. Es ermöglicht die Messung von Energie, Leistungsbedarf, Momentanleistung, Strom, Oberschwingungen, Spannung und mehr - insgesamt oder pro Phase. Die Geräte können dank CAT5- oder CAT6-Durchgangskabeln über Ethernet in Reihe geschaltet werden. Die HDPM6000-Serie kann auch über die Modbus-, SNMP- und BACnet-IP-Protokolle mehrere gleichzeitige Sitzungen mit EPMS-, DCIM- oder BMS-Anwendungen verwalten. Diese Variante bietet zusätzlich zu THD die Möglichkeit der Wellenformerfassung ohne zusätzliche proprietäre Software. Die Abmessungen des Bandes betragen 54,8 mm in der Breite, 345,1 mm in der Länge und 31,48 mm in der Höhe. Zertifiziert nach IEC61326-1 und EN61326-1:2020, bezogen auf die industrielle elektromagnetische Umgebung. Die Elemente können dank der Clips auf der Rückseite auf einer DIN-Schiene montiert werden. Für die Wellenformerfassung wird eine SD-Karte benötigt, es stehen mehrere Download-Optionen zur Verfügung. Das System PowerLogic HDPM6000 kann Ihnen helfen, erhöhte Oberschwingungen in den Rack-Servern zu identifizieren, um eine mögliche Störung zu erkennen. Dank Daisy-Chain ist es möglich, weitere Module anzuschließen, wenn die Kapazität der Haupteinheit nicht überschritten wird.


