SCHNEIDER ELECTRIC - PowerLogic PM5000 Serie - abgesetzte Anzeige 5RD, 96 x 96 mm monochrome

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - METSEPM5RD
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - sonstige
Ausführung - Melde- und Bedientableau
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480761423
Sonepar Artikelnummer
120466654
Hersteller Artikelnummer
METSEPM5RD
Hersteller Typ
METSEPM5RD
Hersteller Artikel Nr.:
METSEPM5RD
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Ausführung:
Melde- und Bedientableau
Montageart:
sonstige
Display:
TFT LCD
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Zusammenstellung:
sonstige
Bezeichnungsfeld:
Ja
Touchfunktion:
Nein
Weitere Schnittstellen:
Ethernet
Mit Busankopplung:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85312040
Gewicht:
0.380 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


