SCHNEIDER ELECTRIC - PowerLogic PM5000 Serie - Ersatzsteckersatz für PM5RD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - METSEPM55HKRD
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adaptersatz
Werkstoff - sonstige
Breite - 112 mm
Höhe - 112 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485435459
Sonepar Artikelnummer
121170799
Hersteller Artikelnummer
METSEPM55HKRD
Hersteller Typ
METSEPM55HKRD
Hersteller Artikel Nr.:
METSEPM55HKRD
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adaptersatz
Werkstoff:
sonstige
Breite:
112 mm
Höhe:
112 mm
Tiefe:
96 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.216 kg


