SCHNEIDER ELECTRIC - PowerLogic PM8000/ION7400/ION9000, Digital Eingangs- / Ausgangsmodul - 6 Eingänge + 2 Relaisausgänge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - METSEPM89M2600
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 0 V
Versorgungsspannung DC - 16 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der digitalen Eingänge - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480701993
Sonepar Artikelnummer
121170813
Hersteller Artikelnummer
METSEPM89M2600
Hersteller Typ
METSEPM89M2600
Hersteller Artikel Nr.:
METSEPM89M2600
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung DC:
16 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
6
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Nein
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Art des Digitalausgangs:
Relais
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
0 V
Digitale Eingänge konfigurierbar:
Nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
24 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
30 V
Ausgangsstrom:
8 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
250 V
Art der Ausgangsspannung:
AC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Nein
Redundanzfähigkeit:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
SIL nach IEC 61508:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
28 mm
Höhe:
112 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.107 kg


