Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - PowerLogic PM8000/ION7400/ION9000, Kommunikationsmodul - Glasfaser-Ethernet-Modul

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - PowerLogic PM8000/ION7400/ION9000, Kommunikationsmodul - Glasfaser-Ethernet-Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - METSEPMFIBER

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481041722

Sonepar Artikelnummer

121170816

Hersteller Artikelnummer

METSEPMFIBER

Hersteller Typ

METSEPMFIBER

Hersteller Artikel Nr.:

METSEPMFIBER

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CA

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.119 kg

Bei diesem Gerät handelt es sich um ein optionales Modul für Advanced Messgeräte, die eine SC-Duplex-Glasfaserverbindung bieten, die vom integrierten Ethernet-Anschluss umgewandelt wird. Das Glasfaser-Ethernet-Optionsmodul kann die Flexibilität unserer Advanced Meter durch Hinzufügen eines zusätzlichen Kommunikationsanschlusses weiter erhöhen. Bietet eine isolierte Datenübertragung über Glasfasern bis zu einer Länge von 2000 m. Das Modul wird direkt vom Basiszähler versorgt. Dieses Modul ermöglicht die Datenübertragung über ein Glasfasermedium und bietet eine zuverlässige und isolierte Datenübertragung. Es unterstützt die Multimode-100BASE-FX-Technologie und erfordert einen SC-Duplex-Steckereingang. Pro Messgerät wird nur 1 Fiber-Ethernet-Modul unterstützt. Die Abmessungen sind 22 mm in der Breite, 100,2 mm in der Höhe, 90,5 mm in der Tiefe und Gewicht: 102,33 g. Dieses Modul wird an den Optionsbus des Messgeräts angeschlossen, der eine Kapazität von maximal einem Glasfaser-Ethernet-Modul und 3 weiteren Optionen hat. Es wird mit Hilfe eines Ethernet-Patchkabels, das in der Modulverpackung enthalten ist, mit dem Basismessgerät verbunden. Einzelne Einheit in der Packung. Kompatibel mit der PowerLogic Netzanalysatoren (ION7400, PM8000 und ION9000).