SCHNEIDER ELECTRIC - PowerLogic PM8000/ION9000, Kabel für abgesetztes Dsiplay RD96 - 10m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - METSECAB10
Kabeltyp - U/FTP
Kategorie - 5E
Länge - 10 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480752339
Sonepar Artikelnummer
121170707
Hersteller Artikelnummer
METSECAB10
Hersteller Typ
METSECAB10
Hersteller Artikel Nr.:
METSECAB10
Kabeltyp:
U/FTP
Kategorie:
5E
Länge:
10 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
schwarz
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Rasthebelschutz:
Ja
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Ausführung flammwidrig:
Nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Pinbelegung:
1:1
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.389 kg


