Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - POWERPACT H 150A TM50A 3P 65KA/480V

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - POWERPACT H 150A TM50A 3P 65KA/480V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NHJF36050TW

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 50 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 850 A

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

  • Bemessungsbetriebsspannung - 600 .. 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0785901593409

Sonepar Artikelnummer

121256317

Hersteller Artikelnummer

NHJF36050TW

Hersteller Typ

NHJF36050TW

Hersteller Artikel Nr.:

NHJF36050TW

Überlastauslöser Stromeinstellung:

50 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

850 A

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Bemessungsbetriebsspannung:

600 .. 690 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Mit integriertem Hilfsschalter:

Ja

Polzahl:

3

Mit thermischem Überlastschutz:

Ja

Phasenausfallempfindlich:

Nein

Bemessungsdauerstrom Iu:

50 A

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Ja

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

65 kA

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

163 mm

Breite:

104 mm

Tiefe:

86 mm

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

1.868 kg

PowerPact 150A TM50a 3P 65kA.