SCHNEIDER ELECTRIC - PowerPact-Multistandard, H-Rahmen, 100 A, 100 kA, Auslösegerät Micrologic 3.0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NHJF36100U31XTW
Überlastauslöser Stromeinstellung - 35 .. 100 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 150 .. 1500 A
Auslösetechnik - elektronisch
Bemessungsbetriebsspannung - 600 .. 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0785901850489
Sonepar Artikelnummer
121170861
Hersteller Artikelnummer
NHJF36100U31XTW
Hersteller Typ
NHJF36100U31XTW
Hersteller Artikel Nr.:
NHJF36100U31XTW
Überlastauslöser Stromeinstellung:
35 .. 100 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
150 .. 1500 A
Auslösetechnik:
elektronisch
Bemessungsbetriebsspannung:
600 .. 690 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Ja
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Nein
Phasenausfallempfindlich:
Nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Ja
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
65 kA
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
163 mm
Breite:
104 mm
Tiefe:
86 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
2.200 kg


