SCHNEIDER ELECTRIC - PowerPact-Multistandard – H-Rahmen – 150 A – 65 kA – Auslösegerät Micrologic 3.0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NHGF36150U31XTW
Überlastauslöser Stromeinstellung - 50 .. 150 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 225 .. 2250 A
Auslösetechnik - elektronisch
Bemessungsbetriebsspannung - 600 .. 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0785901860044
Sonepar Artikelnummer
121170855
Hersteller Artikelnummer
NHGF36150U31XTW
Hersteller Typ
NHGF36150U31XTW
Hersteller Artikel Nr.:
NHGF36150U31XTW
Überlastauslöser Stromeinstellung:
50 .. 150 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
225 .. 2250 A
Auslösetechnik:
elektronisch
Bemessungsbetriebsspannung:
600 .. 690 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Ja
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Nein
Phasenausfallempfindlich:
Nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
150 A
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Ja
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
35 kA
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
163 mm
Breite:
104 mm
Tiefe:
86 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
2.030 kg


