SCHNEIDER ELECTRIC - PowerPact-Multistandard, H-Rahmen, 150 A, 65 kA, Auslösegerät Micrologic 5.2 E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NHGF36150U53XTW
Überlastauslöser Stromeinstellung - 50 .. 150 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 225 .. 2250 A
Auslösetechnik - elektronisch
Bemessungsbetriebsspannung - 525 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0785901884262
Sonepar Artikelnummer
121170856
Hersteller Artikelnummer
NHGF36150U53XTW
Hersteller Typ
NHGF36150U53XTW
Hersteller Artikel Nr.:
NHGF36150U53XTW
Überlastauslöser Stromeinstellung:
50 .. 150 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
225 .. 2250 A
Auslösetechnik:
elektronisch
Bemessungsbetriebsspannung:
525 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Ja
Polzahl:
3
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
150 A
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Ja
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
35 kA
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
163 mm
Breite:
104 mm
Tiefe:
86 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
2.064 kg


