SCHNEIDER ELECTRIC - PowerPact-Multistandard - H-Rahmen - 30 A - 25 KA - TM-Auslöseeinheit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NHDF36030TW
Überlastauslöser Stromeinstellung - 30 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 750 A
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 525 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0785901591009
Sonepar Artikelnummer
121170830
Hersteller Artikelnummer
NHDF36030TW
Hersteller Typ
NHDF36030TW
Hersteller Artikel Nr.:
NHDF36030TW
Überlastauslöser Stromeinstellung:
30 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
750 A
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
525 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Ja
Polzahl:
3
Phasenausfallempfindlich:
Nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
30 A
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Ja
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
18 kA
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
163 mm
Breite:
104 mm
Tiefe:
86 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
1.899 kg


