SCHNEIDER ELECTRIC - PowerPact-Multistandard - H-Rahmen - 70 A - 65 KA - TM-Auslöseeinheit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NHGF36070TW
Überlastauslöser Stromeinstellung - 70 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 1450 A
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 600 .. 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0785901622260
Sonepar Artikelnummer
121170849
Hersteller Artikelnummer
NHGF36070TW
Hersteller Typ
NHGF36070TW
Hersteller Artikel Nr.:
NHGF36070TW
Überlastauslöser Stromeinstellung:
70 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1450 A
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
600 .. 690 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Ja
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
70 A
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Ja
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
35 kA
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
163 mm
Breite:
104 mm
Tiefe:
86 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
1.930 kg


