SCHNEIDER ELECTRIC - PowerPact-Multistandard, H-Typ, 15A, TM-Auslöseeinheit, 35kA/480V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NHGF36015TW
Überlastauslöser Stromeinstellung - 15 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 750 A
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 525 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0785901603665
Sonepar Artikelnummer
121170842
Hersteller Artikelnummer
NHGF36015TW
Hersteller Typ
NHGF36015TW
Hersteller Artikel Nr.:
NHGF36015TW
Überlastauslöser Stromeinstellung:
15 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
750 A
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
525 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Ja
Polzahl:
3
Phasenausfallempfindlich:
Nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
15 A
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Ja
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
35 kA
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
163 mm
Breite:
104 mm
Tiefe:
86 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
1.903 kg


