SCHNEIDER ELECTRIC - PowerPact-Multistandard - J-Rahmen - 175 A - 25 KA - Auslöseeinheit TM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NJDF36175TW
Überlastauslöser Stromeinstellung - 175 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 875 .. 1750 A
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 525 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0785901579380
Sonepar Artikelnummer
121170869
Hersteller Artikelnummer
NJDF36175TW
Hersteller Typ
NJDF36175TW
Hersteller Artikel Nr.:
NJDF36175TW
Überlastauslöser Stromeinstellung:
175 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
875 .. 1750 A
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
525 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Ja
Polzahl:
3
Phasenausfallempfindlich:
Nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
175 A
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Ja
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
18 kA
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
191 mm
Breite:
104 mm
Tiefe:
86 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
2.263 kg


