SCHNEIDER ELECTRIC - PowerPact-Multistandard - J-Rahmen - 250 A - 25 KA - Auslöseeinheit TM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NJDF36250TW
Überlastauslöser Stromeinstellung - 250 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 1250 .. 2500 A
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 525 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0785901614951
Sonepar Artikelnummer
121170872
Hersteller Artikelnummer
NJDF36250TW
Hersteller Typ
NJDF36250TW
Hersteller Artikel Nr.:
NJDF36250TW
Überlastauslöser Stromeinstellung:
250 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1250 .. 2500 A
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
525 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Ja
Polzahl:
3
Phasenausfallempfindlich:
Nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Ja
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
18 kA
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
191 mm
Breite:
104 mm
Tiefe:
86 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
2.263 kg


