SCHNEIDER ELECTRIC - PowerPact-Multistandard, J-Typ, 225A, TM-Auslöseeinheit,65kA/480V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NJJF36225TW
Überlastauslöser Stromeinstellung - 225 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 1125 .. 2250 A
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 600 .. 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0785901614890
Sonepar Artikelnummer
121170881
Hersteller Artikelnummer
NJJF36225TW
Hersteller Typ
NJJF36225TW
Hersteller Artikel Nr.:
NJJF36225TW
Überlastauslöser Stromeinstellung:
225 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1125 .. 2250 A
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
600 .. 690 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Ja
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
225 A
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Ja
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
65 kA
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
191 mm
Breite:
104 mm
Tiefe:
86 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
2.268 kg


