SCHNEIDER ELECTRIC - PowerPact-Multistandard – L-Rahmen – 250 A – 65 kA – Auslösegerät Micrologic 3.0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NLGF36250U31XTW
Überlastauslöser Stromeinstellung - 70 .. 250 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 337.5 .. 3375 A
Auslösetechnik - elektronisch
Bemessungsbetriebsspannung - 525 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0785901899990
Sonepar Artikelnummer
121170887
Hersteller Artikelnummer
NLGF36250U31XTW
Hersteller Typ
NLGF36250U31XTW
Hersteller Artikel Nr.:
NLGF36250U31XTW
Überlastauslöser Stromeinstellung:
70 .. 250 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
337.5 .. 3375 A
Auslösetechnik:
elektronisch
Bemessungsbetriebsspannung:
525 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Ja
Polzahl:
3
Phasenausfallempfindlich:
Nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Ja
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
18 kA
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
340 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
110 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
6.679 kg


