Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - PowerPact-Multistandard, L-Rahmen, 600 A, 100 KA, Auslöseeinheit Micrologic 3.0

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - PowerPact-Multistandard, L-Rahmen, 600 A, 100 KA, Auslöseeinheit Micrologic 3.0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NLJF36600U31XTW

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 600 A

  • Bemessungsspannung - 600 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 65 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 198 .. 600 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0785901846505

Sonepar Artikelnummer

121170893

Hersteller Artikelnummer

NLJF36600U31XTW

Hersteller Typ

NLJF36600U31XTW

Hersteller Artikel Nr.:

NLJF36600U31XTW

Bemessungsdauerstrom Iu:

600 A

Bemessungsspannung:

600 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

65 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

198 .. 600 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Polzahl:

3

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

900 .. 9000 A

Integrierter Erdschlussschutz:

Nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

Nein

Hutschienenmontage optional:

Nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

Ja

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

6.693 kg

PowerPact-Multistandard, L-Rahmen, 600 A, 100 KA, Auslöseeinheit Micrologic 3.0.