Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - PowerPact-Multistandard, L-Rahmen, 600 A, 100 kA, Auslösegerät Micrologic 5.3 A

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - PowerPact-Multistandard, L-Rahmen, 600 A, 100 kA, Auslösegerät Micrologic 5.3 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NLJF36600U53XTW

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 600 A

  • Bemessungsspannung - 600 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 65 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 198 .. 600 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0785901872504

Sonepar Artikelnummer

121170894

Hersteller Artikelnummer

NLJF36600U53XTW

Hersteller Typ

NLJF36600U53XTW

Hersteller Artikel Nr.:

NLJF36600U53XTW

Bemessungsdauerstrom Iu:

600 A

Bemessungsspannung:

600 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

65 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

198 .. 600 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Polzahl:

3

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

900 .. 6600 A

Integrierter Erdschlussschutz:

Nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

Nein

Hutschienenmontage optional:

Nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

Ja

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

6.200 kg

PowerPact-Multistandard, L-Rahmen, 600 A, 100 kA, Auslösegerät Micrologic 5.3 A.