SCHNEIDER ELECTRIC - PowerPact-Multistandard, L-Rahmen, 600 A, 14kA/600V AC mit Auslösegerät Micrologic 3.0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NLDF36600U31XTW
Bemessungsdauerstrom Iu - 600 A
Bemessungsspannung - 600 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 18 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 198 .. 600 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0785901874997
Sonepar Artikelnummer
121170886
Hersteller Artikelnummer
NLDF36600U31XTW
Hersteller Typ
NLDF36600U31XTW
Hersteller Artikel Nr.:
NLDF36600U31XTW
Bemessungsdauerstrom Iu:
600 A
Bemessungsspannung:
600 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
18 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
198 .. 600 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Polzahl:
3
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
900 .. 9000 A
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
7.000 kg


