SCHNEIDER ELECTRIC - PowerPact-Multistandard – L-Rahmen – 600 A – 65 kA – Auslösegerät Micrologic 5.3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NLGF36600U53XTW
Überlastauslöser Stromeinstellung - 200 .. 600 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 900 .. 6600 A
Auslösetechnik - elektronisch
Bemessungsbetriebsspannung - 600 .. 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0785901899860
Sonepar Artikelnummer
121170890
Hersteller Artikelnummer
NLGF36600U53XTW
Hersteller Typ
NLGF36600U53XTW
Hersteller Artikel Nr.:
NLGF36600U53XTW
Überlastauslöser Stromeinstellung:
200 .. 600 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
900 .. 6600 A
Auslösetechnik:
elektronisch
Bemessungsbetriebsspannung:
600 .. 690 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Ja
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Nein
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
200 A
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Ja
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
18 kA
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
340 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
110 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
6.200 kg


