Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Presslasche - Aluminiumkabel 120 mm² - 4er-Set

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Presslasche - Aluminiumkabel 120 mm² - 4er-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LV426977

  • Querschnittsform - rund

  • Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 120 mm²

  • Nennquerschnitt Aluminium, SE - 120 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481166746

Sonepar Artikelnummer

120579967

Hersteller Artikelnummer

LV426977

Hersteller Typ

LV426977

Hersteller Artikel Nr.:

LV426977

Querschnittsform:

rund

Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:

120 mm²

Nennquerschnitt Aluminium, SE:

120 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

6

Werkstoff:

Aluminium

St-Nennquerschnitt:

120 mm²

Schmale Flanschausführung:

Nein

Min. AWG-Größe:

250 kcmil

Max. AWG-Größe:

250 kcmil

Längsdicht:

Nein

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Hülsenform:

kurz

Farbe:

grau

Isoliert:

Nein

Vorgefüllt mit Dichtmasse:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.202 kg

Es handelt sich hierbei um einen Satz aus 4 gecrimpten Kabelschuhen für 120 mm² starres Aluminiumkabel für Compact NSXm. Die Kabelschuhe werden mit Phasentrennern geliefert.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie