SCHNEIDER ELECTRIC - Printadapter (Sockel), f. 1,6mm Leiterplatte, Ø 22mm Geräte, VP: 10 Stck.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBZ010
Einbaudurchmesser - 22 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte - 1
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110090505
Sonepar Artikelnummer
120567100
Hersteller Artikelnummer
ZBZ010
Hersteller Typ
ZBZ010
Hersteller Artikel Nr.:
ZBZ010
Einbaudurchmesser:
22 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte:
1
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.008 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


