SCHNEIDER ELECTRIC - PrismaSeT-P, Abdeckplatte, modulare Reiheneinbaugeräte,Höhe=46mm,Länge=1000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LVS03220
Ausführung - Blende
Breite - 1000 mm
Höhe - 46 mm
Einbauort - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481868350
Sonepar Artikelnummer
121170002
Hersteller Artikelnummer
LVS03220
Hersteller Typ
LVS03220
Hersteller Artikel Nr.:
LVS03220
Ausführung:
Blende
Breite:
1000 mm
Höhe:
46 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.130 kg


