SCHNEIDER ELECTRIC - PrismaSeT-P, Abdeckplatte, teilbar,ComPacT NSX/NSX Vigi100-250,Höhe=85mm,Länge=147mm,RAL9003,(4Stück)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LVS03249
Ausführung - sonstige
Breite - 147 mm
Höhe - 85 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481868381
Sonepar Artikelnummer
121170004
Hersteller Artikelnummer
LVS03249
Hersteller Typ
LVS03249
Hersteller Artikel Nr.:
LVS03249
Ausführung:
sonstige
Breite:
147 mm
Höhe:
85 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.046 kg
PrismaSeT P. Abdeckplatte teilbar für ComPacT NSX oder NSX Vigi bis 250 A mit einer Höhe von 85 mm und einer Länge von 147 mm in RAL9003. 4 Stück Abdeckplatten im Lieferumfang enthalten.


