SCHNEIDER ELECTRIC - PrismaSeT-P, Abdeckplatte, teilbar,modulare Reiheneinbaugeräte,Höhe=46mm,Länge=90mm,RAL9003,(4Stück)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LVS03221
Ausführung - Blende
Breite - 90 mm
Höhe - 46 mm
Einbauort - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481868367
Sonepar Artikelnummer
121170003
Hersteller Artikelnummer
LVS03221
Hersteller Typ
LVS03221
Hersteller Artikel Nr.:
LVS03221
Ausführung:
Blende
Breite:
90 mm
Höhe:
46 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.030 kg


