SCHNEIDER ELECTRIC - PrismaSeT-P, Handlampe, 11W 220/240VAC,IP20,Höhe=90mm,Breite=345mm,Tiefe=42mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LVS08965
Bemessungsspannung - 220 .. 240 V
Spannungsart - AC
Lampenleistung - 11 W
Mit Steckdose - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481871343
Sonepar Artikelnummer
121170030
Hersteller Artikelnummer
LVS08965
Hersteller Typ
LVS08965
Hersteller Artikel Nr.:
LVS08965
Bemessungsspannung:
220 .. 240 V
Spannungsart:
AC
Lampenleistung:
11 W
Mit Steckdose:
Nein
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Länge:
345 mm
Mit Lichtsensor:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stecker/Kupplung
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Ein-/Ausschalter:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
magnetisch
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.630 kg


