SCHNEIDER ELECTRIC - PrismaSeT-P, Kabelkanal, horizontal,mit Träger,Breite=30mm,Höhe=60mm,Länge=450mm,(4Stück)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LVS04257
Ausführung - sonstige
Breite - 30 mm
Höhe - 60 mm
Tiefe - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481866561
Sonepar Artikelnummer
121170024
Hersteller Artikelnummer
LVS04257
Hersteller Typ
LVS04257
Hersteller Artikel Nr.:
LVS04257
Ausführung:
sonstige
Breite:
30 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
30 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
1.022 kg
PrismaSeT P. Kabelkanal horizontal mit Träger mit einer Breite von 30 mm einer Höhe von 60 mm und einer Länge von 450 mm. 4 Stück Kabelkanäle im Lieferumfang enthalten.


