SCHNEIDER ELECTRIC - PrismaSeT-P, Kabelkanal, selbstklebend,für Tür,Breite=30mm,Höhe=30mm,Länge=2000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LVS04233
Ausführung - sonstige
Tiefe - 30 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481866523
Sonepar Artikelnummer
121170021
Hersteller Artikelnummer
LVS04233
Hersteller Typ
LVS04233
Hersteller Artikel Nr.:
LVS04233
Ausführung:
sonstige
Tiefe:
30 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.518 kg
PrismaSeT P. Kabelkanal selbstklebend für Tür mit einer Breite von 30 mm einer Höhe von 30 mm und einer Länge von 2000 mm.


