SCHNEIDER ELECTRIC - PrismaSeT-P, Kabelkanal, vertikal,Breite=60mm,Höhe=80mm,Länge=2000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LVS04267
Ausführung - sonstige
Breite - 80 mm
Höhe - 80 mm
Tiefe - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481866592
Sonepar Artikelnummer
121170027
Hersteller Artikelnummer
LVS04267
Hersteller Typ
LVS04267
Hersteller Artikel Nr.:
LVS04267
Ausführung:
sonstige
Breite:
80 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
60 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
1.400 kg
PrismaSeT P. Kabelkanal vertikal mit einer Breite von 60 mm einer Höhe von 80 mm und einer Länge von 2000 mm.


