SCHNEIDER ELECTRIC - PrismaSeT-P, Kabelklammer, horizontal,(12Stück)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LVS04239
Ausführung - Kabelrangier-/führungsbügel
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 23 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481866448
Sonepar Artikelnummer
121170022
Hersteller Artikelnummer
LVS04239
Hersteller Typ
LVS04239
Hersteller Artikel Nr.:
LVS04239
Ausführung:
Kabelrangier-/führungsbügel
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
23 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Höhe:
50 mm
Länge:
89 mm
RAL-Nummer:
9001
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.300 kg


