SCHNEIDER ELECTRIC - PrismaSeT-P, Kabelklammer, vertikal,(12Stück)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LVS04262
Ausführung - sonstige
Breite - 59 mm
Höhe - 27 mm
Tiefe - 78 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481866462
Sonepar Artikelnummer
121170025
Hersteller Artikelnummer
LVS04262
Hersteller Typ
LVS04262
Hersteller Artikel Nr.:
LVS04262
Ausführung:
sonstige
Breite:
59 mm
Höhe:
27 mm
Tiefe:
78 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9003
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.382 kg
PrismaSeT P. Kabelklammer vertikal. 12 Stück Kabelklammern im Lieferumfang enthalten.


